6 hranný skrutkovač na elektroniku Typ micro 0,7

Č. pol.: 627470 0,7
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
94 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Šesťhran Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Ponuka e-shopu

    Set s cenovou výhodou

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Označenie výrobcu 2054 Micro
    Šesťhran 0,7 mm
    Dĺžka čepele 40 mm
    Celková dĺžka 137 mm
    Výstupný profil 6-hranný skrutkovač
    Druh produktu Skrutkovač

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 627470 0,7
    EAN/GTIN 4013288032072
    Číslo výrobcu 05118060001

    Popis

    Prevedenie:

    Ergonomicky navrhnutá viaczložková rukoväť s otočným uzáverom s hladkým chodom (na fixáciu špičiek prstov pre presnú prácu). Optimálne tvarovaná zóna rýchleho otáčania na rýchle a efektívne skrutkovanie a zóna výkonu na prenos vyšších krútiacich momentov.
    Čepeľ vyrobená z vysoko kvalitnej nástrojovej ocele, matne chrómovaný povrch, čierny hrot. Profil Hex-Plus zabraňuje deformácii hlavy skrutky a prenáša väčší krútiaci moment.

    Použitie:

    Pre presné a efektívne skrutkovanie v elektronike. Ideálne aj pre všetky jemné nastavovacie a upravovacie práce.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka