{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Šesťhran | 4 mm | |
Dĺžka čepele | 150 mm | |
Celková dĺžka | 176 mm | |
Výstupný profil | 6-hranný skrutkovač | |
Norma | DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201 | |
Druh produktu | Skrutkovač |
Číslo položky | 627440 4 | |
EAN/GTIN | 4010995279288 | |
Číslo výrobcu | 27928 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() 6-hranný skrutkovač s T-rukoväťou plne izolovaný 4
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
202 kus/y s okamžitým dodaním
10,50 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
977 kus/y s okamžitým dodaním
4,03 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
277 kus/y s okamžitým dodaním
4,32 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 318 kus/y s okamžitým dodaním
3,32 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Výstupný profil | 6-hranný skrutkovač | 6-hranný skrutkovač | 6-hranný skrutkovač | 6-hranný skrutkovač |
Celková dĺžka | 176 | 175 | 175 | 175 |
Dĺžka čepele | 150 | 150 | 150 | 150 |
Norma | DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201 | |||
Šesťhran | 4 | 4 | 4 | 4 |
Druh produktu | Skrutkovač | Skrutkovač | Skrutkovač | Skrutkovač |