2 vrtáky HSS-CO 3,3x65 mm

Č. pol.: 627437000
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
Druh produktu Špirálový vrták

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 627437000
EAN/GTIN 4007430068712
Číslo výrobcu 627437000
Číslo L L01750 1737

Popis

Popis:

  • Přesné spirálové vrtáky z vysoce výkonné rychlořezné oceli legované kobaltem podle DIN 338, přesně broušené, válcové, typ N, zesílená tloušťka jádra, křížové broušení 135° podle DIN 1412 C (od 2 mm), Tolerance průměru h8
  • Povrch bronzový
  • Pro mimořádné namáhání a přesnost v řemesle a průmyslu
  • Pro vrtání do oceli, VA oceli, lité oceli, neželezných kovů, plastů, speciálních slitin, CrNi oceli do pevnosti v tahu 1100 N/mm².

Charakteristika:

  • Pracovní délka: 36 mm
  • Průměr: 3,3 mm
  • Celková délka: 65 mm
  • Prodejní jednotka: 2

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka