2 vrtáky HSS-CO 3,0x61 mm

Č. pol.: 627435000
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
    Druh produktu Špirálový vrták

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 627435000
    EAN/GTIN 4007430068668
    Číslo výrobcu 627435000
    Číslo L L01750 1847

    Popis

    Popis:

    • Přesné spirálové vrtáky z vysoce výkonné rychlořezné oceli legované kobaltem podle DIN 338, přesně broušené, válcové, typ N, zesílená tloušťka jádra, křížové broušení 135° podle DIN 1412 C (od 2 mm), Tolerance průměru h8
    • Povrch bronzový
    • Pro mimořádné namáhání a přesnost v řemesle a průmyslu
    • Pro vrtání do oceli, VA oceli, lité oceli, neželezných kovů, plastů, speciálních slitin, CrNi oceli do pevnosti v tahu 1100 N/mm².

    Charakteristika:

    • Pracovní délka: 33 mm
    • Průměr: 3 mm
    • Celková délka: 61 mm
    • Prodejní jednotka: 2

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka