TK vrták do betonu pro 10x130/200 mm

Č. pol.: 627427000
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
    Druh produktu Vrták do muriva

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 627427000
    EAN/GTIN 4007430069986
    Číslo výrobcu 627427000

    Popis

    Popis:

    • Vysoce kvalitní, robustní vrták do betonu podle DIN 8039 se 130° karbidovou deskou, obzvláště odolný proti vysokým teplotám, velmi dlouhá životnost, se speciální drážkou pro rychlé odstraňování vrtného prachu
    • Vhodný také pro lehká vrtací kladiva s tříčelisťovým sklíčidlem
    • Vhodný pro vrtání do žuly, betonu, zdiva, přírodního a umělého kamene.

    Charakteristika:

    • Hrubá hmotnost: 0,083 kg
    • Průměr: 10 mm
    • Celková délka: 200 mm
    • Pracovní délka: 135 mm

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka