6-hranný skrutkovač s guľovou hlavou, s rukoväťou Kraftform 12

Č. pol.: 627400 12
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
36 kus/y s okamžitým dodaním

Ponuka e-shopu

Set s cenovou výhodou

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Označenie výrobcu 352
Šesťhran 12 mm
Dĺžka čepele 150 mm
Celková dĺžka 267 mm
Výstupný profil 6-hranný skrutkovač
Druh produktu Skrutkovač

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 627400 12
EAN/GTIN 4013288003836
Číslo výrobcu 05022835001

Popis

Prevedenie:

Rovná šesťhranná stopka s guľovou hlavou.
Rúčka Kraftform z plastu odolného voči nárazom s integrovanými mäkkými zónami. Čepeľ vyrobená z vysoko kvalitnej nástrojovej ocele, matne chrómovaný povrch, čierny hrot.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Na zoznam položiek

    Vybrať variant a počet kusov

    Šesťhran Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka