TK vrták do betonu pro 10x75/120 mm

Č. pol.: 627391000
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
  • Rezný materiál: HM
  • Norma: DIN 8039
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
Rezný materiál HM
Norma DIN 8039
Druh produktu Vrták do muriva

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 627391000
EAN/GTIN 4007430069832
Číslo výrobcu 627391000

Popis

Popis:

  • Vysoce kvalitní, robustní vrták do betonu podle DIN 8039 se 130° karbidovou deskou, obzvláště odolný proti vysokým teplotám, velmi dlouhá životnost, se speciální drážkou pro rychlé odstraňování vrtného prachu
  • Vhodný také pro lehká vrtací kladiva s tříčelisťovým sklíčidlem
  • Vhodný pro vrtání do žuly, betonu, zdiva, přírodního a umělého kamene.

Charakteristika:

  • Hrubá hmotnost: 0,053 kg
  • Průměr: 10 mm
  • Celková délka: 120 mm
  • Pracovní délka: 70 mm
Podložka: 10 mm

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka