3-násobný 6-hranný skrutkovač 12

Č. pol.: 627391 12
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
162 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Šesťhran Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Šesťhran 12 mm
    Celková dĺžka 300 mm
    Dĺžka kĺznej rukoväti 155 mm
    Výstupný profil 6-hranný skrutkovač
    Druh produktu Skrutkovač

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 627391 12
    EAN/GTIN 7610733261499
    Číslo výrobcu 1204.12

    Popis

    Prevedenie:

    Čepeľ vyrobená zo špeciálnej zliatiny PB Swiss Tools s najvyššou možnou tvrdosťou a mimoriadnou húževnatosťou.

    Výhoda:

    Ideálne pre hlboko uložené skrutkové spoje s vysokým krútiacim momentom.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka