6-hranný uhlový skrutkovač dĺžka 90°– 100°, s guľovou hlavou a krátkym ramenom práškovo nanášaný 4

Č. pol.: 627382 4
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
101 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Šesťhran Cena za kus vrát. DPH
  • Materiál: Špeciálne legovanie PB Swiss Tools

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Ponuka e-shopu

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Šesťhran 4 mm
Materiál Špeciálne legovanie PB Swiss Tools
Dĺžka ramien 154×13 mm
Výstupný profil 6-hranný skrutkovač
Povrch práškovo nanášaný
Guľôčková hlava na dlhom ramene Áno
100-stupňový uhol Áno
krátke rameno Áno
Dĺžka prevedenia Áno
Druh produktu Skrutkovač

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 627382 4
EAN/GTIN 7610733283088
Číslo výrobcu PB 2222.L 4 YE

Popis

Prevedenie:

Extra krátke rameno s flexibilným uhlom (90° – 100°), guľovú hlavu možno nakloniť až do 30°. Špeciálna zliatina PB Swiss Tools s najvyššou možnou tvrdosťou a mimoriadnou húževnatosťou.

Výhoda:

Flexibilný uhol na krátkom ramene (90° – 100°).
90° pre vsunutie: Ľahko sa dostanete aj na veľmi ťažko dostupné miesta.
100° pre prácu: Voľný priestor pre ruky zaručuje pohodlnú a bezpečnú prácu.

Materiál:

Povrch poniklovaný, chrómovaný s práškovým nástrekom na rýchle nájdenie vďaka výraznému farebnému kódovaniu „Rainbow“.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka