6-hranný uhlový skrutkovač dĺžka 90°– 100°, s guľovou hlavou a krátkym ramenom chrómovaná 1,5

Č. pol.: 627381 1,5
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
98 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Šesťhran Cena za kus vrát. DPH
  • Materiál: Špeciálne legovanie PB Swiss Tools

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Ponuka e-shopu

    Set s cenovou výhodou

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Šesťhran 1,5 mm
    Materiál Špeciálne legovanie PB Swiss Tools
    Dĺžka ramien 82×6 mm
    Výstupný profil 6-hranný skrutkovač
    Povrch chrómovaná
    Guľôčková hlava na dlhom ramene Áno
    100-stupňový uhol Áno
    krátke rameno Áno
    Dĺžka prevedenia Áno
    Druh produktu Skrutkovač

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 627381 1,5
    EAN/GTIN 7610733282869
    Číslo výrobcu PB 2222.L 1,5

    Popis

    Prevedenie:

    Extra krátke rameno s flexibilným uhlom (90° – 100°), guľovú hlavu možno nakloniť až do 30°. Špeciálna zliatina PB Swiss Tools s najvyššou možnou tvrdosťou a mimoriadnou húževnatosťou.
    Iba s uhlom 90°.

    Výhoda:

    Flexibilný uhol na krátkom ramene (90° – 100°).
    90° pre vsunutie: Ľahko sa dostanete aj na veľmi ťažko dostupné miesta.
    100° pre prácu: Voľný priestor pre ruky zaručuje pohodlnú a bezpečnú prácu.

    Materiál:

    Niklovaný a chrómovaný povrch.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka