6-hranný uhlový skrutkovač, dlhé a krátke rameno, s guľovou hlavou chrómovaná 2

Č. pol.: 627370 2
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
524 kus/y s okamžitým dodaním
  • Materiál: Špeciálne legovanie PB Swiss Tools

Ponuka e-shopu

Set s cenovou výhodou

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Šesťhran 2 mm
Materiál Špeciálne legovanie PB Swiss Tools
Dĺžka ramien 92×7 mm
Výstupný profil 6-hranný skrutkovač
Povrch povrch chrómovaný cez nikel
Guľôčková hlava na dlhom ramene Áno
100-stupňový uhol Áno
krátke rameno Áno
Dĺžka prevedenia Áno
Druh produktu Skrutkovač

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 627370 2
EAN/GTIN 7610733218974
Číslo výrobcu 2212.L 2

Popis

Prevedenie:

Zalomená stopka, guľôčkovú hlavu je možné používať so sklonom do 30°. Špeciálna zliatina PB Swiss Tools s najvyššou možnou tvrdosťou a mimoriadnou húževnatosťou.
Niklovaný a chrómovaný povrch.

Použitie:

Vďaka krátkemu ramenu a uhlu 100° sa dostanete aj na ťažko dostupné miesta.
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
    Šesťhran Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka