6-hranný uhlový kľúč, dlhý fosfátovaný 4

Č. pol.: 627325 4
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 007 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Šesťhran Cena za kus vrát. DPH
  • Materiál: Chróm-vanadiová oceľ

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Ponuka e-shopu

Set s cenovou výhodou

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Šesťhran 4 mm
Materiál Chróm-vanadiová oceľ
Dĺžka ramien 144×29 mm
Výstupný profil 6-hranný skrutkovač
Povrch fosfátovaný
Dĺžka prevedenia Áno
Druh produktu Skrutkovač

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 627325 4
EAN/GTIN 4045197922106
Číslo výrobcu 627325 4

Popis

Prevedenie:

Zalomená stopka; guľôčkovú hlavu je možné používať so sklonom do 30°.
Chróm-vanádiová oceľ, celokalená (tuhá), fosfátovaný povrch.

Poznámka:

Uhlové skrutkovače HOLEX sú k dispozícii aj v palcových veľkostiach prostredníctvom nášho e-shopu (č. 627328).

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka