6-hranný uhlový kľúč, dlhý Ušľachtilá oceľ 3

Č. pol.: 627320 3
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
248 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Šesťhran Cena za kus vrát. DPH
  • Materiál: ušľachtilá oceľ, INOX

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Ponuka e-shopu

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Označenie výrobcu 3950 PKL
Šesťhran 3 mm
Materiál ušľachtilá oceľ, INOX
Dĺžka ramien 123×21 mm
Výstupný profil 6-hranný skrutkovač
Dĺžka prevedenia Áno
Druh produktu Skrutkovač

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 627320 3
EAN/GTIN 4013288111296
Číslo výrobcu 05022703001

Popis

Prevedenie:

Zalomená stopka; guľôčkovú hlavu je možné používať so sklonom do 30°.
Nehrdzavejúca ušľachtilá oceľ, vákuovo tvrdená ľadom, profil Hex-Plus zabraňuje deformácii hlavy skrutky a prenáša väčší krútiaci moment.