Plochý vrták do dřeva 14 x 152 mm

Č. pol.: 627315000
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
    Druh produktu Bit špirálového vrtáka HSS

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 627315000
    EAN/GTIN 4007430066862
    Číslo výrobcu 627315000
    Číslo L L01750 232

    Popis

    Popis:

    • Vrták do dřeva z vysoce kvalitní oceli, se středicím hrotem pro přesné vrtání a dvěma bočními břity pro rychlé vrtání bez třísek do měkkého dřeva, dřevotřísky, překližky, lehkých materiálů apod.
    • 1/4″ (6,35 mm) šestihranná stopka se hodí do běžných sklíčidel a do držáků E 6.3.

    Charakteristika:

    • Průměr: 14 mm
    • Celková délka: 152 mm
    • prodejní jednotka: 1

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka