Popis:
Provedení podle DIN 3124, ISO 2725-1
Čtyřhranný pohon podle DIN 3120 - D 20, ISO 1174, se zajištěním čepu
Ruční ovládání, s křížovým rýhováním pro snadné uchopení
GEDORE vanadová ocel 31CrV3, chromovaná
* Není normalizováno.
Charakteristika:
- Adaptér pohonu, čtvercový [metrický]: 20,0 mm
- Adaptér pohonu, čtvercový [imperiální]: 3/4″
- Délka vložky: 62,5 mm
- Ø vložky 1: 57,1 mm
- Ø zasunutí 2: 44,0 mm
- Hloubka zasunutí [mm]: 30,5 mm
- Celková šířka [mm]: 57,1 mm
- Celková délka [mm]: 62,5 mm
- Materiál: Chrom-vanadová ocel 31CrV3
- Povrch: matně chromovaná
- Šířka napříč plochami 1 [mm]: 41
- Pojistka: Zámek čepu
- 1000 V izolovaný: bez
- K dispozici registrace REACH: bez
- Certifikát VDE: bez