Rychlovýměnný úhlový adaptér ″Quick″

Č. pol.: 627242000
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
Typ výrobku Uhlová hlava

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 627242000
EAN/GTIN 4007430201904
Číslo výrobcu 627242000
Číslo L L01760 186

Popis

Popis:

  • Rychlé a pohodlné upevnění úhlového adaptéru bez použití nářadí
  • Rychloupínací vřeteno pro upevnění rychloupínacího sklíčidla 627240000 a držáku bitů 627241000
  • Magnetický držák bitů se šestihrannou stopkou 1/4″ (6,35 mm)
  • Vhodný pro otáčení ve směru i proti směru hodinových ručiček
  • Vhodný pro akumulátorové stroje do max. 110 Nm
  • Vhodný pro všechny šroubováky Metabo ″Quick″ LTX s upínacím krkem Ø 43 mm.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka