Nástrčný klíč 3/4″ UD profil 27 mm

Č. pol.: 6272400
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
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
Druh produktu Vložka nástrčného kľúča

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 6272400
EAN/GTIN 4010886627242
Číslo výrobcu 6272400
Číslo L L60160 1393

Popis

Popis:

Provedení podle DIN 3124, ISO 2725-1
Čtyřhranný pohon podle DIN 3120 - D 20, ISO 1174, se zajištěním čepu
Ruční ovládání, s křížovým rýhováním pro snadné uchopení
GEDORE vanadová ocel 31CrV3, chromovaná
* Není normalizováno.

Charakteristika:

  • Adaptér pohonu, čtvercový [metrický]: 20,0 mm
  • Adaptér pohonu, čtvercový [imperiální]: 3/4″
  • Délka vložky: 54,5 mm
  • Ø vložky 1: 39,6 mm
  • Ø zasunutí 2: 36,0 mm
  • Hloubka zasunutí [mm]: 24,0 mm
  • Celková šířka [mm]: 39,6 mm
  • Celková délka [mm]: 54,5 mm
  • Materiál: Chrom-vanadová ocel 31CrV3
  • Povrch: matně chromovaná
  • Šířka napříč plochami 1 [mm]: 27
  • Pojistka: Zámek čepu
  • 1000 V izolovaný: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka