Kazeta vrtáků HSS-R, 25 kusů

Č. pol.: 627159000
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Špirálový vrták

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 627159000
EAN/GTIN 4007430071309
Číslo výrobcu 627159000
Číslo L L01750 311

Popis

Popis:

  • Spirálové vrtáky z vysoce výkonné rychlořezné oceli podle DIN 338, válcované, válcové, pravotočivé, typ N
  • Kuželové broušení povrchu 118°, tolerance průměru h8
  • Povrchová úprava černá
  • Vhodné pro vrtání do oceli, neželezných kovů, lité legované a nelegované oceli. Pevnost v tahu až 900 N/mm²
  • 25 kusů, v robustním plastovém pouzdře
  • Ø 1 / 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 3,5 / 4 / 4,5 / 5 / 5,5 / 6 / 6,5 /7 / 7,5 / 8 / 8,5 / 9 / 9,5 / 10 / 10,5 / 11 / 11,5 / 12 / 12,5 / 13 mm.