Kazeta vrtáků HSS-G-SP, 19 kusů

Č. pol.: 627153000
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
Druh produktu Špirálový vrták

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 627153000
EAN/GTIN 4007430175830
Číslo výrobcu 627153000
Číslo L L01750 939

Popis

Popis:

  • Vrtáky do kovu HSS-G, broušené provedení, válcové, DIN 338, typ N, příčný řez 135°, povrchově lesklé, 19 kusů, v kovové krabici
  • Ø 1 - 10 x 0,5 mm; Vhodné pro vrtání do oceli a ocelolitiny, legované i nelegované, šedé litiny, tvárné litiny, tvárné litiny, slinuté litiny, nikl-stříbra, grafitu, neželezných kovů, plastů; Pevnost v tahu až 900 N/mm².

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka