Kazeta vrtáků HSS-R-SP, 19 kusů

Č. pol.: 627151000
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
  • Rezný materiál: HSS
  • Uhol špičky: 118
  • Stopka: Valcová stopka
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
Rezný materiál HSS
Uhol špičky 118 Stupeň
Stopka Valcová stopka
Počet vrtákov 19
s kazetou Áno
Druh produktu Špirálový vrták

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 627151000
EAN/GTIN 4007430175816
Číslo výrobcu 627151000
Číslo L L01750 622

Popis

Popis:

  • Vrtáky do kovu HSS-R, válcované provedení, válcové, typ N, kuželová plocha 118°, černý povrch, 19 kusů, v kovové krabici
  • Ø 1- 10 x 0,5 mm; Vhodné pro vrtání do oceli, neželezných kovů, legované a nelegované lité oceli; Pevnost v tahu až 900 N/mm².

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka