Hadovitý vrták 30x460 mm

Č. pol.: 627148000
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
Druh produktu Vrták do dreva

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 627148000
EAN/GTIN 4007430069474
Číslo výrobcu 627148000
Číslo L L01750 1830

Popis

Popis:

  • Hadí vrták do dřeva se samostředícím závitovým hrotem a předřezem
  • Ideální pro vrtání hlubokých otvorů do tvrdého a měkkého dřeva, zejména do trámů
  • Hadí vrták-Ø 6-12 mm: šestihranná objímka SW 10; hadí vrták-Ø 14-32 mm: šestihranná objímka SW 11

Charakteristika:

  • Pracovní délka: 385 mm
  • Průměr: 30 mm
  • Celková délka: 460 mm
  • Prodejní jednotka: 1

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.