Hadovitý vrták 14x230 mm

Č. pol.: 627127000
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
14 mm
Celková dĺžka 230 mm
Druh produktu Vrták do dreva

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 627127000
EAN/GTIN 4007430069269
Číslo výrobcu 627127000
Číslo L L01750 947

Popis

Popis:

  • Hadí vrták do dřeva se samostředícím závitovým hrotem a předřezem
  • Ideální pro vrtání hlubokých otvorů do tvrdého a měkkého dřeva, zejména do trámů
  • Hadí vrták-Ø 6-12 mm: šestihranná objímka SW 10; hadí vrták-Ø 14-32 mm: šestihranná objímka SW 11

Charakteristika:

  • Pracovní délka: 155 mm
  • Průměr: 14 mm
  • Celková délka: 230 mm
  • Prodejní jednotka: 1

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka