Kazeta vrtáků HSS-Co, 13 kusů

Č. pol.: 627120000
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
Druh produktu Špirálový vrták

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 627120000
EAN/GTIN 4007430071354
Číslo výrobcu 627120000
Číslo L L01750 291

Popis

Popis:

  • Přesný spirálový vrták z rychlořezné oceli legované kobaltem podle DIN 338, přesně broušený, válcový, typ N
  • Zesílená tloušťka jádra, příčné broušení 135° podle DIN 1412 C (od 2 mm), tolerance průměru h8
  • Povrchová úprava bronz
  • Pro mimořádné namáhání a přesnost v řemesle a průmyslu, Pro vrtání do oceli, VA oceli, lité oceli, neželezných kovů, plastů, speciálních slitin, CrNi oceli do pevnosti v tahu 1100 N/mm²
  • 13dílná sada, v plastovém pouzdře
  • Ø 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 3,2 / 3,5 / 4 / 4,5 / 4,8 / 5 / 5,5 / 6 / 6,5 mm

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.