Hadovitý vrták 7x230 mm

Č. pol.: 627116000
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
    Druh produktu Vrták do dreva

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 627116000
    EAN/GTIN 4007430102119
    Číslo výrobcu 627116000

    Popis

    Popis:

    • Hadí vrták do dřeva se samostředícím závitovým hrotem a předřezem
    • Ideální pro vrtání hlubokých otvorů do tvrdého a měkkého dřeva, zejména do trámů
    • Hadí vrták-Ø 6-12 mm: šestihranná objímka SW 10; hadí vrták-Ø 14-32 mm: šestihranná objímka SW 11

    Charakteristika:

    • Pracovní délka: 155 mm
    • Průměr: 7 mm
    • Celková délka: 230 mm
    • Prodejní jednotka: 1

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka