MetaBOX 145, prázdný

Č. pol.: 626883000
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
Druh produktu Prepravný systém pre nástroje

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 626883000
EAN/GTIN 4061792189140
Číslo výrobcu 626883000

Popis

Popis:

  • Inteligentní transport a a skladovací systém pro mobilní práci
  • Extrémně robustní a nerozbitný díky materiálu a konstrukci pro maximální nosnost
  • Optimální ochrana strojů a příslušenství před nečistotami a vlhkostí (IP43)
  • Rychlé a snadné stohování a spojování boxů ve všech šířkách systému
  • Box ve stohu lze snadno otevřít bez nutnosti rozpojování
  • Pohodlná přední rukojeť pro přenášení v blízkosti těla a extra široká rukojeť víka (ne u 185 XL) pro přenášení více boxů ve stohu
  • Mnoho přesně padnoucích vložek (příslušenství) pro individuální uspořádání uvnitř boxu
  • Přídavné příslušenství: Pro maximální mobilitu a adaptérovou desku pro upevnění boxů ve vozidle
  • metaBOX 145 prázdný, bez vložek.

Charakteristika:

  • Rozměry: 396 x 296 x 145 mm
  • Hmotnost: 1,57 kg
  • Vnitřní rozměry: 379 x 268 x 110 mm
  • Objem pouzdra: 11,2 l.
  • Materiál: ABS
  • Max. Nosnost víko: 125 kg

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka