5 Flexiarapid Super 76x1,0x10,0 mm Inox, TF 41

Č. pol.: 626870000
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
Druh produktu Deliaci kotúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 626870000
EAN/GTIN 4061792174207
Číslo výrobcu 626870000
Číslo L L01750 1356

Popis

Popis:

  • Supertenký vysoce výkonný kotouč speciálně pro obrábění nerezové oceli
  • Nejvyšší řezný výkon s velmi dlouhou životností díky použití speciálních korundů
  • Bez železa, síry a chlóru (Fe + S + Cl ≤ 0,1 %)
  • Pro všechny korozivzdorné a kyselinovzdorné oceli (V2A, Nirosta, INOX), pružinové oceli, nástrojové oceli
  • Možno použít při stavbě vozidel, kontejnerů, karoserií, rozvaděčů atd.
  • Řezné kotouče pro tiché, bezotřepé a přesné řezání
  • Tvrdost: tvrdá
  • Maximální pracovní rychlost 80 m/s.

Charakteristika:

  • Provedení: Přímo
  • Průměr x tloušťka x otvor: 76 x 1 x 10 mm
  • Max. Otáčky: 20100 /min
  • Třída kvality: A 46-U..

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka