Sortiment vrtáků SP, 13 kusů

Č. pol.: 626728000
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Viacúčelový vrták

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 626728000
EAN/GTIN 4007430318244
Číslo výrobcu 626728000
Číslo L L01750 961

Popis

Popis:

  • Vrtáky do kovu z vysoce výkonné rychlořezné oceli podle DIN 338, válcované, válcové, pravotočivé, typ N pro použití v oceli, neželezných kovech, legované a nelegované lité oceli. Pevnost v tahu až 900 N/mm²
  • Vrtačky do zdiva pro rotační a příklepové vrtačky. Frézované provedení, karbidová deska 130° pro použití do cihel, zdiva, přírodního kamene apod.
  • Vrták do dřeva z vysoce kvalitní oceli, kalený, se středicím hrotem. Pro použití do tvrdého a měkkého dřeva, překližky, dřevotřísky apod.
  • 13dílná sada, v robustní krabici
  • Vrtáky do kovu (HSS-G) 1 x Ø 4 x 62 / 2 x Ø 5 x 75 / 1 x Ø 6 x 92 / 1 x Ø 8 x 117 mm; vrtáky do dřeva 1 x Ø 4 x 74 / 5 x 85 / 6 x 92 / 8 x 117 mm; vrtáky do kamene 1 x Ø 4 x 75 / 5 x 85 / 6 x 100 / 8 x 120 mm.