Box na bity SP, 29 kusů + Mini Flash light

Č. pol.: 626721000
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
Druh produktu Bitový nástroj

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 626721000
EAN/GTIN 4007430302205
Číslo výrobcu 626721000
Číslo L L01750 441

Popis

Popis:

  • Skládá se z: S 2 bity
  • L= 25 mm (21 ks): PH 1 x 1, PH 2 x 2, PH 3 x 1; PZ 1 x 1, PZ 2 x 2; PZ 3 x 1; SL 3 x 1, SL 5 x 1; H 3 x 1, H 4 x 1, H 5 x 1; H 6 x 1; T 10 x 1, T 15 x 1, T 20 x 2, T 25 x 1, T 30 x 1, T 40 x 1;
  • L= 50 mm (6 ks): PH 2 x 1; PZ 2 x 1; T 20 x 1, T 25 x 1; SL 4,5 x 1, H 4 x 1
  • 1 x adaptér; 1 x magnetický rychlovýměnný držák bitů
  • Součástí je mini svítilna: CREE-LED, 100 lumenů, dosvit 100 m, doba svícení 180 min
  • Bity z chrom-vanadové oceli (kvalita S2); bity s barevným označením: pro rychlé a snadné nalezení správného bitu; magnetický rychlovýměnný adaptér; vysoce kvalitní, robustní skříňka ve speciálním designu Metabo s výsuvným závěsem na eurodíry

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka