Opěrná podložka 180 mm 5/8″, standardní

Č. pol.: 626630000
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
Druh produktu Oporný tanier

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 626630000
EAN/GTIN 4061792173002
Číslo výrobcu 626630000

Popis

Popis:

  • Středně tvrdá Opěrná podložka pro kotouče s vlákny, ideální pro broušení s jemnou a střední zrnitostí
  • Vysoká flexibilita díky rovnému povrchu
  • Bezpečná práce s ochranou proti jiskrám díky inovativní konstrukci, optimálně přizpůsobené rozměrům standardních ochranných kapot Metabo. Vhodné také pro úhlové brusky Metabo s funkcí Autobalancer a úhlové brusky s plochou hlavou Metabo
  • Včetně upínací matice
  • Maximální pracovní rychlost: 80 m/s.

Charakteristika:

  • Průměr: 180 mm
  • Max. Otáčky: 8500 /min
  • upínací matice: 5/8 ″

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka