HM jádrový vrták 36x55 mm

Č. pol.: 626593000
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
Druh produktu Korunkový vrták

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 626593000
EAN/GTIN 4007430198433
Číslo výrobcu 626593000

Popis

Popis:

  • Jádrový vrták-Ø 14 - 60 mm se stopkou Weldon 19 mm (3/4″)
  • Jádrový vrták-Ø od 70 mm se stopkou Weldon 32 mm (1 1/4″)
  • Vložení pouze s odpovídajícím středicím kolíkem
  • Vhodné také pro oceli s vyššími legovanými vlastnostmi.

Charakteristika:

  • Pracovní délka: 55 mm
  • Průměr: 36 mm
  • Celková délka: 90 mm

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka