HM jádrový vrták 35x55 mm

Č. pol.: 626592000
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
    Druh produktu Korunkový vrták

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 626592000
    EAN/GTIN 4007430198426
    Číslo výrobcu 626592000

    Popis

    Popis:

    • Jádrový vrták-Ø 14 - 60 mm se stopkou Weldon 19 mm (3/4″)
    • Jádrový vrták-Ø od 70 mm se stopkou Weldon 32 mm (1 1/4″)
    • Vložení pouze s odpovídajícím středicím kolíkem
    • Vhodné také pro oceli s vyššími legovanými vlastnostmi.

    Charakteristika:

    • Pracovní délka: 55 mm
    • Průměr: 35 mm
    • Celková délka: 90 mm

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka