5 brusných pásů 90x100 mm, P1200/A16, PYR, SE

Č. pol.: 626409000
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
    Druh produktu Brúsne puzdro

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 626409000
    EAN/GTIN 4007430196965
    Číslo výrobcu 626409000

    Popis

    Popis:

    • Pro použití v celém odvětví kovů, zejména pro opracování nerezové oceli/nerezové oceli
    • 3rozměrná struktura brusiva (ve tvaru pyramidy). Vysoký úběr materiálu v kombinaci s velmi rovnoměrným a jemným brusným vzorkem po celou dobu životnosti.
    • Rychlý postup práce; výrazně zkracuje pracovní kroky ve srovnání s běžnými brusivy
    • Max. Otáčky 6 400 /min; doporučené otáčky 4 200 /min.

    Charakteristika:

    • Šířka: 100 mm
    • Průměr: 90 mm
    • Velikost zrna: P 1200 (A 16)
    • Prodejní jednotka: 5

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka