Plstěný kotouč 150x5x25,4 mm, měkký, KNS

Č. pol.: 626395000
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
Druh produktu Laminátový kotúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 626395000
EAN/GTIN 4007430195463
Číslo výrobcu 626395000

Popis

Popis:

  • Pro leštění VA ocelí a neželezných kovů, vždy v kombinaci s lešticí pastou
  • Maximální pracovní rychlost: 31 m/s
  • Maximální otáčky: 3 900 /min
  • Doporučené otáčky: 600-1 100 /min

Charakteristika:

  • Průměr x tloušťka x otvor: 150 x 5 x 25,4 mm
  • Zrno: Měkká
  • prodejní jednotka: 1

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.