Vrták pro vrtací kladivo SDS-plus P4P (4C) / 12 x 160/215 mm

Č. pol.: 626226000
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
    Druh produktu Vrták do muriva

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 626226000
    EAN/GTIN 4007430182661
    Číslo výrobcu 626226000

    Popis

    Popis:

    • Inteligentní geometrie a kvalita do posledního detailu pro dlouhou životnost, přesné vrtání otvorů a maximální hladkost i v těch nejnáročnějších podmínkách
    • Nejvyšší bezpečnost díky optimální symetrické geometrii hlavy se 4 plnými břity ze slinutého karbidu, která se při zásahu výztuže nezasekává
    • Do Ø 16 mm: s inovativní, svařovanou masivní karbidovou hlavou pro maximální životnost a většími prachovými otvory pro nejvyšší rychlost vrtání
    • Silové lamače způsobují mikrotrhliny v materiálu pro znatelně rychlejší postup vrtání
    • Vrtání s nízkými vibracemi díky 4 šroubovicím vario-spirály. 2 velkoobjemové spirály spolehlivě a rychle odvádějí prach z vrtaného otvoru, dvě zesílené spirály zajišťují dodatečnou bezpečnost a stabilitu
    • Extrémně nerozbitné díky vysoce kvalitní speciální oceli
    • Velmi dlouhá životnost pro až o 50 % více kruhových otvorů vhodných pro hmoždinky
    • Pro profesionální použití ve zdivu, betonu a železobetonu.

    Charakteristika:

    • Pracovní délka: 160 mm
    • Průměr: 12 mm
    • Celková délka: 215 mm
    • Prodejní jednotka: 1

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka