Vrták pro vrtací kladivo SDS-plus Classic / 5,0 x 160 mm

Č. pol.: 626173000
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
Druh produktu Vrták do muriva

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 626173000
EAN/GTIN 4007430215529
Číslo výrobcu 626173000

Popis

Popis:

  • Vrták SDS-plus s vysoce kvalitní karbidovou vrtací špičkou
  • Dynamická vrtací hlava ve tvaru dláta
  • Velkoobjemová S-spirálová geometrie pro rychlý transport vrtného prachu
  • Dobrý vrtací výkon s dobrou životností
  • Pro použití v betonu, zdivu, přírodním kameni.

Charakteristika:

  • Pracovní délka: 100 mm
  • Průměr: 5 mm
  • Celková délka: 160 mm
  • Prodejní jednotka: 1

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.