Fíbrový kotouč 180 mm P 80, CER

Č. pol.: 626161000
  • Minimálne množstvo objednávky 25 kusov
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
Druh produktu Laminátový kotúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 626161000
EAN/GTIN 4007430218001
Číslo výrobcu 626161000

Popis

Popis:

  • Samoostřící keramické zrno pro extrémně vysoký úběr materiálu s malou námahou
  • Vynikající výsledky při povrchovém broušení oceli a nerezové oceli. Díky vysoké nosnosti je ideální pro extrémní brusné práce, jako je obrábění vysoce legovaných ocelí, titanových slitin, slitin na bázi niklu a také chromové a chromniklové oceli, mosazi a bronzu.
  • Velmi dlouhá životnost; chladné broušení
  • Keramické vláknové kotouče dosahují nejlepšího výkonu na výkonných úhlových bruskách se zvýšeným přítlakem.
  • Vláknové kotouče pro upnutí na podložku! Pro upnutí kotoučů z keramických vláken se doporučují opěrné podložky s chladicími žebry (např. Ø 125 mm, 623291000)
  • Maximální pracovní rychlost 80 m/s.

Charakteristika:

  • Průměr x otvor: 180 x 22,23 mm
  • Velikost zrna: P 80
  • Max. Otáčky: 8500 /min

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka