6-hranný uhlový skrutkovač, s čapom, Šesťhran: 3mm

Č. pol.: 626070 3
Individual prices for business customers after login.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
122 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Šesťhran Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Ponuka e-shopu

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Šesťhran 3 mm
Dĺžka ramien 20×63 mm
⌀ čapu 2 mm
Výstupný profil 6-hranný skrutkovač s čapom
Druh produktu Skrutkovač

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 626070 3
EAN/GTIN 4062406648312
Číslo výrobcu 626070 3

Popis

Prevedenie:

Zalomená šesťhranná stopka; celokalená (húževnatá); strediaci čap na oboch koncoch, vhodný pre skrutky podľa DIN 6912 (Ribe CS).

Norma:

Podobne ako DIN 6911.

Materiál:

Chróm-vanádiová oceľ, poniklovaný povrch.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka