• Dear customers, due to maintenance work there may be occasional restrictions tomorrow, 25 January between 07:00 and 15:00. Thank you for your understanding.

6-hranný uhlový kľúč, krátke rameno, s guľovou hlavou chrómovaná, Šesťhran: 1,5mm

Č. pol.: 626068 1,5
Price per 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
74 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Šesťhran Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

  • Materiál: Špeciálne legovanie PB Swiss Tools

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Ponuka e-shopu

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Šesťhran 1,5 mm
Materiál Špeciálne legovanie PB Swiss Tools
Dĺžka ramien 55×6 mm
Výstupný profil 6-hranný skrutkovač
Povrch povrch chrómovaný cez nikel
100-stupňový uhol Áno
Druh produktu Skrutkovač

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 626068 1,5
EAN/GTIN 7610733266104
Číslo výrobcu 2212.1,5

Popis

Prevedenie:

Zalomená stopka, guľôčkovú hlavu je možné používať so sklonom do 30°. Špeciálna zliatina PB Swiss Tools s najvyššou možnou tvrdosťou a mimoriadnou húževnatosťou.
Niklovaný a chrómovaný povrch.

Použitie:

Vďaka krátkemu ramenu a uhlu 100° sa dostanete aj na ťažko dostupné miesta.