Skrutkovač pre skrutky Torx Plus®, s bočnou rukoväťou 2K 6IP

Č. pol.: 625922 6IP
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
3 459 kus/y s okamžitým dodaním
  • Materiál: Chróm-vanadiová oceľ

Ponuka e-shopu

Set s cenovou výhodou

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Profil Torx Plus® 6IP
Dĺžka čepele 40 mm
Celková dĺžka 83 mm
Výstupný profil skrutkovač na skrutky TORX-PLUS®
Materiál Chróm-vanadiová oceľ
Materiál rukoväti Haptoprene
Prevedenie stopky oblé
Povrch niklovaný a chrómovaný
Hrot čierna
Guľôčková hlava nie
Druh produktu Skrutkovač

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 625922 6IP
EAN/GTIN 4062406225599

Popis

Prevedenie:

Bočná rukoväť (jednokrídlová) s uchopiteľným povrchom Haptoprenea nárazuvzdorným plastovým jadrom. Čepeľ z chróm-vanádiovej ocele, povrch poniklovaný a pochrómovaný, špička čierna.
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
    Profil Torx Plus® Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka