{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Profil Torx Plus® | 20IP | |
Dĺžka čepele | 60 mm | |
Výstupný profil | skrutkovač na skrutky TORX-PLUS® | |
Celková dĺžka | 100 mm | |
Druh produktu | Skrutkovač |
Číslo položky | 625910 20IP | |
Číslo výrobcu | 408.20-60 |