Skrutkovač pre elektroniku pre skrutky Torx® ESD TX3

Č. pol.: 625777 TX3
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
46 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Profil Torx® Cena za kus vrát. DPH
  • elektrostatická vlastnosť: EGB/ESD

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    elektrostatická vlastnosť EGB/ESD
    Dĺžka čepele 40 mm
    Celková dĺžka 133 mm
    Výstupný profil skrutkovač na skrutky TORX®
    Materiál čepele Špeciálne legovanie PB Swiss Tools
    Otočný kryt Áno
    Otvor v profile Torx® nie
    Druh produktu Skrutkovač

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 625777 TX3
    EAN/GTIN 7610733268597
    Číslo výrobcu 8124.3-40 ESD

    Popis

    Prevedenie:

    Ergonomická viaczložková rukoväť s otočným uzáverom.
    Čepeľ vyrobená zo špeciálnej zliatiny PB Swiss Tools s najvyššou možnou tvrdosťou a mimoriadnou húževnatosťou. Niklovaný a chrómovaný povrch, čierny hrot.
    Rukoväť nástroja vyrobená z nevodivého plastu, kompatibilné s ESD.
    Od profilu TX6 Torx® s otvorom pre skrutky s poistným kolíkom a bez neho.

    Použitie:

    Pre presné a efektívne skrutkovanie v elektronike. Ideálne aj pre všetky jemné nastavovacie a upravovacie práce.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka