Skrutkovač pre elektroniku pre skrutky Torx® ESD TX10

Č. pol.: 625777 TX10
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
108 kus/y s okamžitým dodaním
  • elektrostatická vlastnosť: EGB/ESD

Ponuka e-shopu

Set s cenovou výhodou

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

elektrostatická vlastnosť EGB/ESD
Dĺžka čepele 70 mm
Celková dĺžka 163 mm
Výstupný profil skrutkovač na skrutky TORX® s otvorom
Materiál čepele Špeciálne legovanie PB Swiss Tools
Otočný kryt Áno
Otvor v profile Torx® Áno
Druh produktu Skrutkovač

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 625777 TX10
EAN/GTIN 7610733268665
Číslo výrobcu 8124.B 10-70 ES

Popis

Prevedenie:

Ergonomická viaczložková rukoväť s otočným uzáverom.
Čepeľ vyrobená zo špeciálnej zliatiny PB Swiss Tools s najvyššou možnou tvrdosťou a mimoriadnou húževnatosťou. Niklovaný a chrómovaný povrch, čierny hrot.
Rukoväť nástroja vyrobená z nevodivého plastu, kompatibilné s ESD.
Od profilu TX6 Torx® s otvorom pre skrutky s poistným kolíkom a bez neho.

Použitie:

Pre presné a efektívne skrutkovanie v elektronike. Ideálne aj pre všetky jemné nastavovacie a upravovacie práce.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Na zoznam položiek

    Vybrať variant a počet kusov

    Profil Torx® Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka