Skrutkovač pre elektroniku pre skrutky Torx® TX7

Č. pol.: 625775 TX7
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
18 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Profil Torx® Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Ponuka e-shopu

    Set s cenovou výhodou

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Profil Torx® TX7
    Dĺžka čepele 50 mm
    Celková dĺžka 143 mm
    Výstupný profil skrutkovač na skrutky TORX® s otvorom
    Materiál čepele Špeciálne legovanie PB Swiss Tools
    Otočný kryt Áno
    Otvor v profile Torx® Áno
    Druh produktu Skrutkovač

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 625775 TX7
    EAN/GTIN 7610733268542
    Číslo výrobcu 8124.B 7-50

    Popis

    Prevedenie:

    Ergonomická viaczložková rukoväť s otočným uzáverom.
    Čepeľ vyrobená zo špeciálnej zliatiny PB Swiss Tools s najvyššou možnou tvrdosťou a mimoriadnou húževnatosťou. Niklovaný a chrómovaný povrch, čierny hrot.
    Od profilu TX6 Torx® s otvorom pre skrutky s poistným kolíkom a bez neho.

    Použitie:

    Pre presné a efektívne skrutkovanie v elektronike. Ideálne aj pre všetky jemné nastavovacie a upravovacie práce.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka