Skrutkovač pre elektroniku pre skrutky Torx® Typ micro, ESD TX4

Č. pol.: 625772 TX4
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
90 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Profil Torx® Cena za kus vrát. DPH
  • elektrostatická vlastnosť: EGB/ESD

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Označenie výrobcu 1567 TORX® ESD Micro
    Profil Torx® TX4
    elektrostatická vlastnosť EGB/ESD
    Dĺžka čepele 40 mm
    Celková dĺžka 137 mm
    Výstupný profil skrutkovač na skrutky TORX®
    Materiál čepele kvalitná nástrojová oceľ
    Otočný kryt Áno
    Otvor v profile Torx® nie
    Druh produktu Skrutkovač

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 625772 TX4
    EAN/GTIN 4013288039163
    Číslo výrobcu 05030120001

    Popis

    Prevedenie:

    Ergonomická viaczložková rukoväť s otočným uzáverom.
    Čepeľ vyrobená z vysoko kvalitnej nástrojovej ocele, matne chrómovaný povrch, čierny hrot.
    Rukoväť nástroja vyrobená z nevodivého plastu, kompatibilné s ESD.

    Použitie:

    Pre presné a efektívne skrutkovanie v elektronike. Ideálne aj pre všetky jemné nastavovacie a upravovacie práce.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka