Elektrikársky skrutkovač Torx®, Classic plne izolovaný TX30

Č. pol.: 625754 TX30
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
126 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Profil Torx® Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Ponuka e-shopu

    Set s cenovou výhodou

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Séria Classic VDE
    Profil Torx® TX30
    Norma DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201
    Dĺžka čepele 130 mm
    Celková dĺžka 250 mm
    Výstupný profil skrutkovač na skrutky TORX®
    Materiál čepele Špeciálne legovanie PB Swiss Tools
    Druh produktu Skrutkovač

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 625754 TX30
    EAN/GTIN 7610733064168
    Číslo výrobcu 5400.30-130

    Popis

    Prevedenie:

    Rukoväť a čepeľ kompletne izolované do 1 000 V podľa DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201. Každý skrutkovač je individuálne testovaný vo vodnom kúpeli so zreteľom na prerušenie napätia
    Rukoväť s elastomérovým plášťom šetrným k ruke, dobrým úchopom a jadrom zo zvlášť pevného polypropylénu odolného voči nárazu. Čepeľ vyrobená zo špeciálnej zliatiny PB Swiss Tools s najvyššou možnou tvrdosťou a mimoriadnou húževnatosťou.

    Použitie:

    Na prácu pod napätím do 1000 V.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Compare with similar products

    This article


    Recommendations


    Elektrikársky skrutkovač Torx®, Classic plne izolovaný TX30

    Elektrikársky skrutkovač Torx®, Classic plne izolovaný TX30

    na vyžiadanie
    Dodanie ihneď
    126 kus/y s okamžitým dodaním
    14,20 €
    na vyžiadanie
    Dodanie ihneď
    78 kus/y s okamžitým dodaním
    8,64 €
    Výstupný profil skrutkovač na skrutky TORX® skrutkovač na skrutky TORX®
    Celková dĺžka 250 220
    Dĺžka čepele 130 100
    Norma DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201 DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201
    Materiál čepele Špeciálne legovanie PB Swiss Tools
    Profil Torx® TX30 TX30
    Druh produktu Skrutkovač Skrutkovač

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka