Popis:
Třecí klíč (č. 31 K) s vyměnitelným 12hranným UD profilem nebo dvojitým šestihranným vložným kroužkem (č. 31 R)
6hranné kroužky na vyžádání
Vhodné zejména pro ocelové konstrukce a lešení
Do 30″ plochá hřídel, od 35″ s násuvnou trubkou
Vanadová ocel 31CrV3, mangan-fosfátová
Vysvětlení čísla výrobku: 31 KR 16-32 = ráčna 31 K 16″ a vložný kroužek 31 R 32 mm.
Charakteristika:
- Vkládací kroužek dvojitý šestihran: 80
- Celková délka [palec]: 40
- Celková délka [mm]: 960 mm
- Šířka hlavy 1 [mm]: 118,0 mm
- Výška hlavy 1 [mm]: 39,5 mm
- Materiál: Chrom-vanadová ocel 31CrV3
- Povrch: mangan-fosfátovaný
- 1000 V izolovaný: bez
- K dispozici registrace REACH: bez
- Certifikát VDE: bez