Skrutkovač, pre Torx®, s pridržiavacou funkciou, Profil Torx®: TX25

Č. pol.: 625510 TX25
Individual prices for business customers after login.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
127 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Profil Torx® Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Ponuka e-shopu

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Označenie výrobcu 367 TORX® HF
Profil Torx® TX25
Dĺžka čepele 100 mm
Celková dĺžka 205 mm
Výstupný profil skrutkovač na skrutky TORX®
s pridržiavacou funkciou áno
Materiál čepele kvalitná nástrojová oceľ
Otočný kryt nie
Guľôčková hlava nie
Druh produktu Skrutkovač

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 625510 TX25
EAN/GTIN 4013288100726
Číslo výrobcu 05028053001

Popis

Prevedenie:

Rukoväť Kraftform s integrovanými mäkkými zónami. Čepeľ vyrobená z vysoko kvalitnej nástrojovej ocele, matne chrómovaný povrch, chemicky poniklované hroty. Kónický profil Torx® HF spoľahlivo udrží všetky skrutky Torx®.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Compare with similar products

This article


Recommendations


Skrutkovač, pre Torx®, s pridržiavacou funkciou, Profil Torx®: TX25

Skrutkovač, pre Torx®, s pridržiavacou funkciou, Profil Torx®: TX25

na vyžiadanie
Dodanie ihneď
127 kus/y s okamžitým dodaním
8,87 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
234 kus/y s okamžitým dodaním
5,78 €
Výstupný profil skrutkovač na skrutky TORX® skrutkovač na skrutky TORX®
Celková dĺžka 205 mm 207 mm
Dĺžka čepele 100 mm 100 mm
Profil Torx® TX25 TX25
Druh produktu Skrutkovač Skrutkovač

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka