Skrutkovač, pre Torx®, TX8

Č. pol.: 625500 TX8
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
813 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Profil Torx® Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Ponuka e-shopu

    Set s cenovou výhodou

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Označenie výrobcu 367 TORX®
    Profil Torx® TX8
    Dĺžka čepele 60 mm
    Celková dĺžka 141 mm
    Výstupný profil skrutkovač na skrutky TORX®
    Materiál čepele kvalitná nástrojová oceľ
    Materiál rukoväti Plast odolný voči nárazom s integrovanými mäkkými zónami
    Povrch matne chrómované
    Druh produktu Skrutkovač

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 625500 TX8
    EAN/GTIN 4013288148551
    Číslo výrobcu 05028003001

    Popis

    Prevedenie:

    Rukoväť Kraftform s integrovanými mäkkými zónami. Čepeľ vyrobená z vysoko kvalitnej nástrojovej ocele, matne chrómovaný povrch, čierny hrot.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka