Skrutkovač, pre Torx®, TX15

Č. pol.: 625400 TX15
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
395 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Profil Torx® Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Ponuka e-shopu

    Set s cenovou výhodou

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Séria multicraft
    Profil Torx® TX15
    Dĺžka čepele 80 mm
    Celková dĺžka 180 mm
    Výstupný profil skrutkovač na skrutky TORX®
    Materiál čepele Špeciálna oceľ PB Swiss Tools
    Druh produktu Skrutkovač

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 625400 TX15
    EAN/GTIN 7610733087297
    Číslo výrobcu 6400.15-80

    Popis

    Prevedenie:

    Silová rukoväť „multicraft“ obzvlášť ľahké uchopenie, dokonca aj s mastnými rukami. Čepeľ vyrobená zo špeciálnej zliatiny PB Swiss Tools s najvyššou možnou tvrdosťou a mimoriadnou húževnatosťou. Niklovaný a chrómovaný povrch, čierny hrot. Od veľ. TX27 so šesťhranom pre kľúčové pomôcky.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka