10 SDS-plus Pro4 (2C) / 8 x 50/110 mm

Č. pol.: 625236000
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
Stopka SDS-Plus
Druh produktu Vrták do muriva

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 625236000
EAN/GTIN 4007430103567
Číslo výrobcu 625236000

Popis

Popis:

  • Nejvyšší rychlost vrtání díky snížení tření a lepšímu přenosu úderů díky speciální geometrii břitu na vrtací hlavě ve tvaru dláta
  • Stabilní a odolný středicí hrot pro přesné vrtání
  • Mocné lamače způsobují v materiálu mikrotrhliny pro znatelně rychlejší postup vrtání
  • Zvětšené fáze výztuže snižují pravděpodobnost zaseknutí při zásahu výztuže
  • Velkoobjemové 2-. spirálová geometrie s jádrovou výztuží pro rychlý odvod vrtného prachu a maximální odolnost proti praskání
  • Pro použití v betonu, zdivo, přírodní kámen, žulu

Charakteristika:

  • Pracovní délka: 50 mm
  • Průměr: 8 mm
  • Celková délka: 110 mm
  • Prodejní jednotka: 10

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka